ワールドダクター(チャンネル・サポート用)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 適合(ダクター)D1、D2、D3タイプ(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□ 注文コード45127056 品番S-DHUB
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は適合・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
適合
(ダクター)D1、D2、D3タイプ
(吊りサポート)S-D1T□、S-D2T□
表面処理ステンレス鋼 適合吊りボルトW3/8、M10、W1/2、M12 アズワン品番64-1093-23
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33233347
2023-12-13
用途:
天井内でモニターの吊り下げ時
小田通信工業株式会社 様 (建設業・工事業)

すごく便利で仕事の時間短縮、仕事の効率がアップしています。

対象商品:
45126977
2021-05-26
用途:
ガレージオーバーヘッド棚吊り用に
製造業

ダクターにこれを取り付けて、M12の羽子板でガレージの梁から吊っています。
強度も十分で安心です。

対象商品:
45126961
2021-05-15
用途:
エアコン工事
スリーエイチ デンキ 様

ネグロス電工Cチャンネルに取り付けるのに使いました。確実なエアコン室内機取り付けに使用します。

対象商品:
45126961
2020-08-30
用途:
ダクトに蛍光灯の取り付け

ダクターチャンネルの途中からでも簡単に取り付けが出来て良い

対象商品:
45126943
2017-11-15
用途:
液晶テレビの天吊り作業時
運輸・通信業

天井裏でダクターを組む時に必ず使用します。

作業効率が良く重宝してます。

もう少し金額が安ければいいのですが・・・!

1人が参考にしています
対象商品:
33233347
2016-11-14
用途:
支持用
建設業・工事業

色がつけば使用の用途が広がるとおもうのですが。

対象商品:
45127056
2015-08-13
用途:
固定
オールマリン 様

安いので良い

1人が参考にしています
対象商品:
45127056
2015-08-13
用途:
固定
オールマリン 様

安いので良い

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする