ワールドダクター(吊りボルト振れ止め金具 片側用)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45127266 品番 Z-DYR1-W4
参考基準価格(税別)¥595 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。

短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80] 材質溶融亜鉛めっき仕上げ(HDZ) 適合吊りボルトW1/2
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※振れ止め金具の取り付け位置は、支持部材付近にしっかりと固定してください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45127232
2021-08-07
用途:
塩ビ溶接した配管の支持。
サービス業

後付けでとても扱いやすく、作業時間も短時間ですみました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする