ワールドダクター(配管架台システム DP3仕様)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45127774 品番Z-DP3G101
参考基準価格(税別)¥3,780 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

ラック幅に対してほぼ同一寸法に施工できるのでスマートな印象となります。
チャンネル幅が60mmと、従来タイプより20mm広いので安定した外観となります。
施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
短尺チャンネルを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。

表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ
ボルト・座金:ステンレス鋼製
全長L(mm)1010
注意
※ナットの取付状態に注意し、確実に取り付けてください。脱落の恐れがあります。
※幅の狭い架台では高さを低く施工してください。不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャンネル金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする