FVラック(吊りボルト用 FFC1V型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 注文コード45128982 品番FFC1V
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

W3/8とW1/2に兼用できます。
ナイロンバンドを使用してケーブルやPF管の横引きと立上りの支持ができます。
吊りボルトへ押し込むだけで仮止めできます。
PF管の14〜28までのサイズに使用でき、複数のケーブル支持もできます。

適合
(PF管)
呼び:14、16、22、28
外径:21.5、23.0、30.5、36.5
材質ポリプロピレン 適合吊りボルトW3/8、W1/2
注意
※丸鋼には使用できません。
※使用できるナイロンバンドの幅は6mm以下です。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする