ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の ケーブル支持具
ネグロス電工の ケーブルハンガー
FVラック(吊りボルト用 HTPF型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
45129007
品番
HTPF16-W3
参考基準価格(税別)
¥1,860
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。
適合
(PF管)
呼び:16
外径:23
材質
ポリアセタール
適合吊りボルト
W3/8
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。