FVラック(吊りボルト用 HTPF型)

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45129016 品番 HTPF22-W3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

横引き配管と立上り配管の支持ができます。
ストッパーが付いているため、吊りボルトへ堅固に取り付きます。

適合
(PF管)
呼び:22
外径:30.5
材質ポリアセタール 適合吊りボルトW3/8
注意
※丸鋼には使用できません。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする