ネグロック(吊りボルト・一般形鋼用 WC型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 45129296 品番 6WC
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

36B、69B、912B等との併用で吊りボルトへのケーブル支持ができます。
M□PHとの組み合わせでは、一般形鋼へのケーブル支持ができます。
フック部は、ケーブル保護用のビニル被覆付き。

材質電気亜鉛めっき(C) 寸法A(mm)74 寸法B(mm)49 アズワン品番64-1093-83
注意
※ステンレス鋼製の製品は屋内プール等、塩素イオンを含む環境では使用しないでください。材料が局部的に割れる「応力腐食割れ」が発生する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:213

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45129296
2022-08-15
用途:
配線工事
建設業・工事業

ケーブルを敷設するのが楽になる。敷設工事用に使用している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする