曜日別特売
SKMD2B サキラック(接着剤式ケーブル支持具) ネグロス電工 45130906

サキラック(接着剤式ケーブル支持具)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード45130906品番SKMD2B
参考基準価格(税別)¥1,040販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

SKMD1B、SKMD2Bは支持具1個で低圧屋内配線と弱電流を分けて支持できます。
SKMD1B、SKMD2Bは必要に応じて支持具を半分に切り離して使用することができます。
専用接着剤SKMB1又は、SKMB2でコンクリートスラブ面に貼り付けると約60分でケーブル支持できます。(温度23℃、湿度50%の場合)

材質ABS樹脂グレー
注意
※専用接着剤SKMB1又は、SKMB2を使用してください。硬化不足・落下の恐れがあります。
※接着面の油分、水分及びほこりを十分に取り除いてから貼り付けてください。剥離・落下の恐れがあります。
※専用接着剤の硬化時間及び許容静荷重は、使用環境、接着面の状態により異なります。
※弱電流電線が雑音等の影響を受ける恐れのある場合には、シールドケーブルをご使用ください。
※適合場所は紫外線のあたらない屋内です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする