ネグロス電工
ネグロス電工の 電路支持材/支持金具
ネグロス電工の 天井用金具
二重天井用(吊りボルト・丸鋼用 PL型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
適合
(鋼製電線管)呼び:25外径:25.4(VE管)呼び:22(VP管)呼び:20(丸鋼)Φ9、Φ12
注文コード
45135255
品番
PL25-W4
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
(鋼製電線管)
呼び:25
外径:25.4
(VE管)呼び:22
(VP管)呼び:20
(丸鋼)Φ9、Φ12
寸法A(mm)
52
表面処理
電気亜鉛めっき(C)
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
36
適合フランジ厚(mm)
3〜10
適合吊りボルト
W3/8、W1/2
注意
※環境への配慮のため、メッキ処理が六価クロムメッキから
三価クロムメッキへ変更になります。
(金色に近い色味から銀色に近い色味へ変わります)
順次切り替わるため商品によっては混在する可能性が
御座いますがご了承ください。
防錆性能・商品仕様は変更ありません。