本体

ノック式蛍光ペン クリックブライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 45142398 品番 WKS30-G
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99

キャップがなくてもペン先が乾かない『モイストキープインク』
大きい文字から細かい文字まで読みやすく目立たせられる『ハーフラインチップ』

全長(mm)148 高さ(mm)15 質量(g)9 タイプノック式 線幅(mm)2 インク色 インク水性染料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45142398
2026-03-13
用途:
事務作業
医療・福祉・介護関連業

制服の胸ポケットに入れています。
ノック式なので片手ですぐ使える事、乾燥もしにくいと感じているのでコスパもまずまずかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする