メイン
大商産業
スタイルチェア
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
6日以内出荷とは
色
ブラウン
レッド
ブラウン
ネイビー
グリーン
パープル
ライトブルー
ブラック
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
45143764
品番
BC-101BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポリエステル、天然木
仕様
座面高さ調整機能(4段階 ワンタッチ式)座面奥行き調整機能(2段階 ビス止め式)
材質
合板:天然木・ポリエステル100%
色
ブラウン
幅(cm)
48
キャスター
なし
肘掛
なし
寸法(cm)
48×55-65×44-68
高さ(cm)
44~68
塗装
ラッカー塗装
奥行き(cm)
55~65
座面高(cm)
42~60
スタッキング
不可
テーブルの有無
なし
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません