画像準備中

4K対応 HDMI光延長器・送信器(シングルモードファイバー)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45157789 品番CRO-UF2T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

CRO-UF2T/UF2RはHDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本で伝送します。HDMI2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2000mまで伝送可能です。ケーブル変換等によりDVI信号でも使用可能です。HDMI/DVI信号へのアナログ音声を重畳するエンベデッド(DVIの場合はHDMI1.4に自動変換して出力)、およびHDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力するデエンベデッド機能にも対応します。RS-232C信号は双方向で通信可能です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする