※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の ライティングレール
日東工業の レール
スライドレール(軽荷重用)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
45158671
品番
RD64-240L
参考基準価格(税別)
¥7,750
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
収納時飛び出し防止機構付です。
良質のボールベアリングを使用しています。
スリムで軽量です。
外形寸法D(mm)
400
仕様
2段式ロック付
材質
鉄
質量(kg)
0.7
表面処理
クロメートめっき
外形寸法W(mm)
27
外形寸法H(mm)
9.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格荷重(N [kgf])
205.8(21)
注意
※定格荷重は、引出した状態のトラベル及び左右の幅の中心における静荷重にて設定してあります。