曜日別特売
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095

GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG 家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット YAMAZEN(山善) 45162095

家具調こたつ&フランネルこたつ掛け布団セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
この商品は色が16種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
色
(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
注文コード
45162095
品番
GKR-10521HMB+AKF-1824IVGG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,390
販売価格(税別)
¥24,900

家具調こたつと、両面使えるこたつ布団の2点セット。継脚で高さ2段階調節(36/41cm)が可能。
日本国内トップメーカーの薄型石英管ヒーター使用。温度無段階調節。足元すっきりコードフック、コード収納ボックス付き。
天板は雰囲気のある木目調に仕上げ、傷に強く耐熱性に優れたUV塗装を施しました。
こたつ布団はさらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用。気分に合わせて両面楽しめるリバーシブルタイプ。波型のキルティング加工で中綿のズレを防ぎます。

用途
コタツ、こたつ、炬燵、家具、テーブル、デスク、ちゃぶ台、ヒーター、暖房として。リビング、一人暮らし、二人暮らし、新生活に。電気こたつ/こたつヒーター/おしゃれ/シンプル/オールシーズン/リビング/家具調/コンパクト/和室/保証付
色
(こたつ)ブラウン木目ラウンド、(こたつ布団)アイボリー/グレージュ
材質
天板:繊維板(ウレタン樹脂塗装)UV加工、脚:天然木、こたつ布団:ポリエステル100%
消費電力(W)
300
型番
ヒーター:MS-303H
電源コード(m)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
105×75×36~41
組立時間
約10-20分
1時間あたりの電気代目安(円)
(強)5、(弱)2.5(※電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で算出)
注意
※こたつ布団は圧縮状態でお届けします。開封後、およそ一日ほどで復元します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,500/税込¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする