SMC
MU Series(MUL40)
MUL40-250DMZ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
5
15
20
40
50
75
150
180
200
250
255
275
作動方式
(D) 複動形
(D) 複動形
(S) 単動押出し形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
(-) めねじ
(-) ロッド先端めねじ
(M) おねじ
(M) ロッド先端おねじ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45209228
品番
MUL40-250DMZ
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
作動方式
(D) 複動形
ロッド先端形状
(M) ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード