※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SJ2000_VALVE - バルブ(SJ2160)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
注文コード
45212773
品番
SJ2160-5CZF-C4-D
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(5) DC24
管接続口径
(C4) ストレート o4ワンタッチ管継手
ソレノイド数
(D) ダブル配線
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)
手動操作方式
(F) スライド形ロック式
切換方式
(1) 2位置シングル
スイッチ
(-) なし
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コモン仕様
(-) プラスコモン
配線方式
(D)ダブル配線
コイル
(-) 標準
コネクタ取出方法
(C) 集中配線専用
背圧防止弁
(-) なし
ノンプラグイン専用
(-) なし
ポート管接続口径
【A・B】(C4)ストレート
CADデータダウンロード