※1-1-M06-2-SJ3A6 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3A6_VALVE - コネクタ接続用バルブ(SJ3A6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 注文コード45218312 品番SJ3A6-5NCZ
参考基準価格(税別)¥12,160 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は定格電圧・マニュアルなど8種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)DC24 ポート数3 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z)ランプ・サージ電圧保護回路付(極性有タイプ) コモン仕様(N)マイナスコモン コイル(-)標準 ポートサイズ【検出用(PS)ポート】(-)M5×0.8 マニュアル(-)ノンロックプッシュ式 ニードル操作方式(-)手操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする