※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1441NR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45218407
品番
SQ1441NR-5LO1-C4-Q
参考基準価格(税別)
¥9,630
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
管接続口径
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
切換方式
(4) 3位置エキゾーストセンタ
定格電圧(V)
(5) DC24V
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード