SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
S Series(SY313DT)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45222013
品番
SY313DT-5LZD-M5
参考基準価格(税別)
¥10,070
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
リード線取出方法
L形プラグコネクタ:リード線付(長さ300mm)
切換方式
ノーマルクローズ(N.C.)
ポート数
3
管接続口径
M5×0.8
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
M
使用流体
空気