ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45223659 品番 CD-590-A9
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

食品工場や製造現場の作業に最適な、涼しいロングタイプの衛生帽子です。
高機能素材が汗を素早く吸収・拡散し、快適な着用感をキープ。
ケープ付き仕様で頭部から胸元までをしっかりガードし、毛髪の落下を防止。
HACCP支援対応で異物混入リスクを低減し、衛生管理をサポートします。
工場内で識別しやすい5色展開、豊富なサイズバリエーション。
厚みのあるツバで型崩れしにくい耐久設計です。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスク掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりゴム入り ホワイト サイズS 混率(%)【本体】 ポリエステル 99% 複合繊維(ポリエステル) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 100% 機能制電・抗菌・吸汗・速乾 頭囲(cm)58~60 生地ポプリン 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする