用途食品工場 高温作業場向け
仕様ウエスト総ゴム、共紐入り、ウエストゴム取り替え口、ファスナーレス、本体裾口フライス、防透裏地ベージュメッシュ、インナー裾口鹿の子ニット、右前ウエスト裏スナップボタン式キーポケット1か所、巻き伏せ縫製
色サックス
サイズS
混率(%)【表地】ポリエステル 99%/複合繊維(ポリエステル) 1%、【裏地】ポリエステル 100%、【リブ部】ポリエステル 100%
股下(cm)74
ウエスト(cm)63〜69
機能制電・抗菌・吸汗・速乾・軽量・点タッチ・ストレッチ・UVカット
総丈(cm)102
生地スプリンジー(R)ツイル
性別男女兼用