曜日別特売
SYJ5223-1MZD-M5 S Series(SYJ5223) SMC 45226983

S Series(SYJ5223)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8注文コード45226983品番SYJ5223-1MZD-M5
参考基準価格(税別)¥11,170販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格電圧(V)(1) AC100管接続口径A、Bポート:(M5) M5×0.8リード線取出方法(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付マニュアル(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形切換方式(2) 2位置ダブルソレノイドポート数5ねじの種類M使用流体空気コイル(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする