ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 45227195 品番 G5053
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

食品工場や製造現場の作業に最適な、衛生帽子です。
少し深めのハチマキ型フードが頭部をしっかりと覆い、毛髪の落下を防止。
軽量でフィット感の高い形状により、帽子のズレを軽減し、作業効率の低下を防ぎます。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガード。
4サイズ展開で、それぞれに合った快適な着用感をお選びいただけます。

用途厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け 仕様メガネさし、マスk掛け、前部留めスナップボタン、後頭まわりスナップボタン ホワイト サイズLL 混率(%)【本体】 ポリエステル 65% 綿 35% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49% 頭囲(cm)62~64 生地ブロード 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする