曜日別特売
DC5258 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227335

DC5258 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227335
DC5258 ロングフード 食品工場 衛生帽子 サーヴォ(旧:サンペックスイスト) 45227335

ロングフード 食品工場 衛生帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード45227335品番DC5258
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

首元にゆとりを持たせた、かぶりやすいツリガネ型のロングタイプ衛生帽子です。
点タッチドライ設計と高い熱伝導率で、他の冷感素材にはないヒンヤリ感を実現。
ケープ付きで頭から胸までしっかりガードし、毛髪落下を防止。
異物混入を防ぐHACCP支援対応商品で、工場内の安全・安心をサポートします。
豊富なサイズバリエーションで、さまざまな体型や好みに対応。

用途
厨房・食品工場・給食事業・スーパー向け
仕様メガネさし、マスク掛け、かぶりタイプ、後頭まわりスナップボタンホワイトサイズL混率(%)【本体】 ポリエステル 60% 綿 34% 複合繊維(ソフィスタ) 5% 複合繊維(ポリエステル/ナイロン) 1% 【メッシュ部】 ポリエステル 100% 【別布】 ポリエステル 51% 複合繊維(ポリエステル) 49%機能制電・抗菌・吸汗・速乾・点タッチ頭囲(cm)58~62生地ドビー織性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする