ファブリック折りたたみパイプチェア 背付 4脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 45228069 品番 N-7994
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

クッション部分がファブリック生地のおしゃれな折りたたみパイプチェアです。座り心地がいい厚マット仕様(マット厚3.5cm)。使用しない時にはコンパクトに折りたたんで収納できます。安全性の高いロックピン付です。6脚セットです。

ブラウン 座面高さ(mm)480 本体質量(kg)2.7 材質主材:スチール(紛体塗装)、シート張地:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム 質量(g)2700 耐荷重(kg)80 折りたたみ寸法(mm)305×90×850 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)305×470×730(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする