パール金属
パール金属の 椅子
パール金属の 折りたたみ椅子
背付き折りたたみパイプイス 6脚セット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
45228148
品番
N-7985
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
使用しない時は折りたたんで収納できます。6脚セットです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ミニ パイプ椅子 折りたたみ式
モノタロウ
¥
7,798
¥
8,578
税込
座面高さ(mm)
450
本体質量(kg)
2
材質
主材:スチール(粉体塗装)、シート張地:ポリ塩化ビニル、クッション材:ウレタンフォーム
質量(g)
2000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×470×750(1脚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません