曜日別特売
BSDCDS20 ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応 BUFFALO(バッファロー) 45230634

ディスプレイケーブル DVI-D:DVI-D シングルリンク対応

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
ケーブル長(m)2
内容量1台注文コード45230634品番BSDCDS20
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

デジタル対応のパソコンとデジタル対応の液晶ディスプレイを接続するケーブル
シングルリンク対応
ノイズを低減するフェライトコア付き

ケーブル長(m)2本体質量(g)約195コネクタ形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)対応機種DVI-D(24ピン)対応の液晶ディスプレイとDVI-D(24ピン)対応のパソコンオス形状DVI-D24(オス) - DVI-D24(オス)変換タイプオス - オス対応モードシングルリンクコネクタ1DVI-D24(オス)コネクタ2DVI-D24(オス)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする