※1-2-M07-4-VF1000-3000-5000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
VF3_Y_SU - 低ワット仕様/単体(VF3130Y)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110V
管接続口径
(02) 1/4
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
45230928
品番
VF3130Y-3D1-02
参考基準価格(税別)
¥12,160
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) ブラケットなし
仕様
IP65対応可、コネクタ付
ボディ型式
(3) 直接配管形
ポート数
5
ボディオプション
(0)パイロット弁個別排気形
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
ボディ形式
(3)直接配管形
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
CADデータダウンロード