関西マリーン
関西マリーンの 船舶艤装品
関西マリーンの 船体艤装品
関西マリーンの 船用滑車/金属部品
船用鋼製扉用ドアクリップ(B形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45233520
品番
JIS・B形(メッキ)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
舶用鋼製扉に取り付けるドアクリップ
寸法L1(mm)
150
寸法D(mm)
Φ48
寸法E(mm)
69
寸法e(mm)
132
寸法L2(mm)
85
寸法B2(mm)
55
寸法d1(mm)
Φ25
寸法d3(mm)
Φ25
寸法B1(mm)
55
取付ねじ(d2)
M18
寸法d4(mm)
Φ22
寸法d5(mm)
22
寸法c1(mm)
19
寸法d6(mm)
Φ25.5
寸法c2(mm)
19.3
注意
※画像1枚目は「汎用・B形(SUS)」になります。
※交換用としてご購入の場合は、各所のサイズを確認されてからタイプをお選びください。
※JIS・B形はメッキ品のみの扱いとなります。
※JIS・B形の各部サイズは、JIS規格「F2318:小船用鋼製風雨密戸付属金物>クリップB形」に準拠します。