SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
V Series(VQZ115KR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル電圧(V)
DC12
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
注文コード
45239662
品番
VQZ115KR-6G1-CP
参考基準価格(税別)
¥3,470
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
(CP)サブプレートなし
リード線取出方法
(G) グロメット (DC仕様)
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
コイル電圧(V)
DC12
CE-対応品
(-) なし
切換方式
N.C.
ポート数
3
使用流体
空気
ファンクション
(KR) 高圧タイプ・外部パイロット
CADデータダウンロード