曜日別特売
VQZ3551-5YO1-Q V Series(VQZ3551) SMC 45240466

V Series(VQZ3551)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)(5)DC24切換方式(5)3位置プレッシャセンタ注文コード45240466品番VQZ3551-5YO1-Q
参考基準価格(税別)¥11,830販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
切換方式(5)3位置プレッシャセンタリード線取出方法(YO)DIN形ターミナルコネクタなしポート数5シール方式(1)弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-)ノンロックプッシュ式(要工具型)コイル電圧(V)(5)DC24ファンクション(-)標準タイプCE-対応品(Q)CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする