VV5QC41-02C10SDTBN12 V Series(VV5QC41-02C1) SMC 45244982

V Series(VV5QC41-02C1)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付 注文コード45244982 品番VV5QC41-02C10SDTBN12
参考基準価格(税別)¥69,250 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は管接続口径など60種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-) Rc 管接続口径シリンダポート:(C10) o10用ワンタッチ管継手付 ブロック数(1) 入力ブロック1個付 バルブ連数2 SIユニット出力極性:(N) マイナスコモン 対応キット(SDTB) AS-Interface対応 4 in/4 out 31 slave modes 電源2系統 入力ブロックの種類(2) M12 4点入力 入力ブロック(-) PNPセンサ入力 または、入力ブロックなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする