カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
235
型式
BT40SA1022R2
注文コード
45277899
品番
BT40SA1022-R2
参考基準価格(税別)
¥187,300
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式・シャンク径d2
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BT40SA1022R2
寸法L0(mm)
300
寸法L1(mm)
235
寸法C1(mm)
90
寸法F1(mm)
3
寸法F2(mm)
8
寸法F3(mm)
1
寸法F4(mm)
8
能力範囲
M8〜M22
本体質量(kg)
6.88
寸法C4(mm)
90
寸法A(mm)
65
仕様
【H調整量】-10〜38
商品説明動画
【SA-RU型】自動逆転タッパー
参考になった
【SA-V型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
参考になった
【SA-X型】NC旋盤用タッパー 定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
参考になった