カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MHA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45278023
品番
4MA412
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
型式
4MA412
寸法L0(mm)
98
寸法L1(mm)
54.5
寸法L4(mm)
81
寸法C1(mm)
35
寸法C6(mm)
40
能力範囲
M3〜M16
番号
【共通】No4
適合
GM4×4 GM5×4
本体質量(kg)
1.19