カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
136.5
型式
ST25SA412R
シャンク径d2(mm)
25
注文コード
45278057
品番
ST25SA412-R
参考基準価格(税別)
¥123,500
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式・シャンク径d2
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
型式
ST25SA412R
寸法L0(mm)
180
寸法L1(mm)
136.5
寸法C1(mm)
69
寸法F1(mm)
3
寸法F2(mm)
5
寸法F3(mm)
1
寸法F4(mm)
6
シャンク長l2(mm)
75
シャンク径d2(mm)
25
能力範囲
M3〜M12
本体質量(kg)
2.41
商品説明動画
【SA-RU型】自動逆転タッパー
参考になった
【SA-V型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
参考になった
【SA-X型】NC旋盤用タッパー 定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
参考になった