カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
マイクロフロートタッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
126.9
F2
伸び量:0.5
注文コード
45278854
品番
BT40ESS1022-OHC
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・F2
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法L0(mm)
160
寸法L1(mm)
126.9
寸法C1(mm)
66
F2
伸び量:0.5
能力範囲
M10〜M22
オプション
AR型コレット
適合機種
対応シャンク
付属品
ナット
寸法C2(mm)
50
F1
縮み量:0.5
専用スパナ
FK7
商品説明動画
マイクロフロートシンクロホルダとリキッドディスペンサー
参考になった
【HA-M-OHC型】マイクロフロートシンクロホルダ
参考になった