カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
P型タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
3P M18
注文コード
45279344
品番
3P M18
参考基準価格(税別)
¥18,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
型式
3P M18
サイズ
(タップ呼び径D)メートルネジ:M18、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:U3/4、(タップ呼び径D)管用ネジ:P3/8
寸法d1(mm)
タップ軸部:14
寸法K(mm)
タップ角部:11
公差(mm)
タップ軸部:0 -0.05、タップ角部:0 -0.15
寸法H0(mm)
タップ角部:14