カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MHA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45279527
品番
3MA412
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
型式
3MA412
寸法L0(mm)
95
寸法L1(mm)
53.3
寸法L4(mm)
72
寸法C1(mm)
35
寸法C6(mm)
32
能力範囲
M3〜M16
番号
【共通】No3
適合
GM3×3 GM4×3
本体質量(kg)
0.75