カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
E型タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
2E M6
注文コード
45279597
品番
2E M6
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
型式
2E M6
サイズ
(タップ呼び径D)メートルネジ:M6、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:U1/4
シャンク
MT2
本体質量(kg)
0.28
寸法d1(mm)
タップ軸部:6
寸法K(mm)
タップ角部:4.5
寸法H2(mm)
29
寸法C1(mm)
28
能力範囲
M5〜M15
公差(mm)
タップ軸部:0 -0.04、タップ角部:0 -0.10
寸法H0(mm)
タップ角部:7
寸法L0(mm)
47