カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SA型タッパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
152
型式
6SA206R
注文コード
45279956
品番
6SA206-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥94,800
この商品は
寸法L1・型式・シャンク径d2
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
型式
6SA206R
寸法L0(mm)
184
寸法L1(mm)
152
寸法C1(mm)
55
寸法F1(mm)
4
寸法F2(mm)
4
寸法F3(mm)
1
寸法F4(mm)
5
能力範囲
M2〜M6
本体質量(kg)
1.32
商品説明動画
【SA-RU型】自動逆転タッパー
参考になった
【SA-V型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
参考になった
【SA-X型】NC旋盤用タッパー 定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
参考になった