カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
SA型タッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L1(mm)
245
型式
BT50SA30503OHC
注文コード
45280385
品番
BT50SA3050-3-OHC
参考基準価格(税別)
¥189,900
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L1・型式・シャンク径d2
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
型式
BT50SA30503OHC
寸法L0(mm)
345
寸法L1(mm)
245
寸法C1(mm)
100
寸法F1(mm)
10
寸法F2(mm)
8
寸法F4(mm)
14
能力範囲
M27〜M56
本体質量(kg)
11.3
商品説明動画
【SA-RU型】自動逆転タッパー
参考になった
【SA-V型】定寸機構(ネジ深さ制限装置)使用によるタッピング
参考になった
【SA-X型】NC旋盤用タッパー 定寸機構(ネジ深さ制限装置)付き
参考になった