カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
MHA型タッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45280796
品番
4MA2035
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
型式
4MA2035
寸法L0(mm)
183
寸法L1(mm)
99
寸法L4(mm)
81
寸法C1(mm)
72
寸法C6(mm)
40
能力範囲
M18〜M35
番号
【共通】No4
適合
GM4×4 GM5×4
本体質量(kg)
2.62