曜日別特売

バリ取りホルダ M/C用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個寸法L1(mm)152注文コード45280814品番DBT50 DBR7-P(A=80)
参考基準価格(税別)¥480,000販売価格(税込)¥505,780
販売価格(税別)
459,800
仕様【H(調整量)】-10~38、【最大保持工具径】Φ7(ER11使用)、【傾動角度】±5土、【先端軸フロート量】5ミリ(縮み又は伸びのみ)、【切削液】ドライ加工で使用、エアーブローは可能オプションER型コレット適合機種対応シャンクF縮み量 (または伸び量):5最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000使用工具軸付き砥石・ゴム砥石、超硬ロータリーバー、カッティングファイバー等寸法L1(mm)152寸法A(mm)80寸法C1(mm)60寸法C2(mm)16荷重【設定傾動】標準3種(対象材質、形状、使用工具によりバネ荷重の個別設定可能)角度θ(°)0~360寸法L0(mm)205
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする