カトウ工機
カトウ工機の ツーリング
カトウ工機の ツーリングホルダ
カトウ工機の タップホルダ
P型タップホルダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
型式
2P M5
注文コード
45281189
品番
2P M5
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
型式
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
型式
2P M5
サイズ
(タップ呼び径D)メートルネジ:M5・M5.5、(タップ呼び径D)ユニファイネジ:No.10・No.12
寸法d1(mm)
タップ軸部:5.5
寸法K(mm)
タップ角部:4.5
公差(mm)
タップ軸部:0 -0.04、タップ角部:0 -0.10
寸法H0(mm)
タップ角部:7