BAN-ZI
BAN-ZIの 錆止め/錆転換剤
BAN-ZIの 錆転換塗料
サビキラーカラー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶
色
ホワイト
容量(g)
50
色番
N-93
注文コード
45298884
品番
C050A
参考基準価格(税別)
¥1,990
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
色・容量・色番
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。
食品衛生法適合。
ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。
用途
鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
色
ホワイト
容量(g)
50
主な用途
鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など
使用場所
屋内外
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
色番
N-93
特性
防錆
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。