サビキラーカラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶 アイボリー 容量(g)50 色番22-85D 注文コード45298936 品番C050D2
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は色・容量・色番26種類から選べます 他の種類を見る

サビの上から直接塗れ、上塗りとサビ止めが一度で出来る。
食品衛生法適合。
ハケ目が付きにくく、高光沢で美しい仕上がり。

用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など アイボリー 容量(g)50 主な用途鉄部全般・トタン・折板屋根・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキ・ガルバリウム・ZAM鋼板・ボンデ鋼板など 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 色番22-85D 特性防錆
注意
※サビが深い場合は下塗りにサビキラープロを使用するかケレン(3種以上)を行ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-09
用途:
少し刷毛目が目立つ

商品の性能はこれからですが水性塗料のせいか刷毛目が目立ちますね。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする