TX-605E 鉄製 貼付けウエイト 5g刻み TIPTOP 45317745

鉄製 貼付けウエイト 5g刻み

(42件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(3kg)
セット内容60g×50本
厚さ(mm)3.8
長さ(mm)142
内容量1箱(3kg)注文コード45317745品番TX-605E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
用途
一般
タイプ5g刻みセット内容60g×50本長さ(mm)142厚さ(mm)3.8仕様60g(5g×12)材質幅(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:42
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45317745
2022-10-31
用途: タイヤ・ホイールの組替作業時

ロールや5g/10gの組み合わせなどありますが、一番手軽に使用できるかと思います。

対象商品 : 45317754
2022-04-19
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ずっと前から使い続けています。
5g10gの組み合わせウエイトよりも5gのみの方がホイールの内面アールに対する両面テープの密着度が良く剥がれにくいです(5gと比べて10gは中心部の両面テープ密着度が低くなる)
また、無名メーカーのバランスウエイトは両面テープの粘着力があてになりませんが、TIPTOPならば安心です!

対象商品 : 45317745
2021-04-16
用途: タイヤ入替時
タイヤショップ石川

タイヤショップの者ですが、社長が大変気に入っています。
使いやすいと言っていました。またリピートさせて頂きます。

対象商品 : 45317745
2021-03-12
用途: 今までのウエイトで一番良い
自動車・二輪車・自転車関連業

今までいろいろなウエイトを試してきましたが、こちらが一番です。切りやすい、テープ剥がしやすい、静電気でくっつかない。次回も購入したいと思います。

対象商品 : 45317745
2020-07-07
用途: タイヤ・ホイールバランスに
自動車・二輪車・自転車関連業

安心のTIPTOP!製品が安定しているので扱い易い。作業効率が上がる。良い商品です。

対象商品 : 45317745
2020-06-30
用途: ピアノ修理
株式会社イトーシンミュージック

製品が安定しているので扱い易い。テープ付きのおかげで作業効率が上がる。良い商品に出会えた。

対象商品 : 45317745
2020-04-21
用途: タイヤバランス時
アイネットガレージ自動車・二輪車・自転車関連業

5グラム刻みは使いやすく価格的にも満足できます。以前安いもので、冬になるとドライヤーで温めないとはがれることがありましたが、この商品は、粘着力も安定しています。

対象商品 : 45317745
2019-06-15
用途: タイヤ組み付け時のホイルバランス調整用
有限会社金田商会

環境のことを考えると、鉛は使えません。鉄製でなおかつ5g切れ目は
とても使いやすいようです。両面テープもしっかりと固定できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする