YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667

YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667
YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667
YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667
YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667
YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667
YL-004(P) 扇風機 ハンディファン CRECOTE 45325667

扇風機 ハンディファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
色
ピンク
注文コード
45325667
品番
YL-004(P)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
¥3,990

かわいいデザインと優れた冷却機能を兼ね備えた携帯扇風機です。どんな場面でも快適に涼を感じられる頼れるアイテムとしておすすめします。
【かわいい丸いデザインで持ちやすい】
丸くてかわいらしいデザインが特長的な携帯扇風機です。軽量で持ちやすく、手の中でスマートに扱えるコンパクトなサイズが魅力です。
【2秒で冷たくなる、ペルチェ冷却装置搭載】
医療用にも使われるペルチェ冷却装置を搭載しています。2秒で冷たさを実感することができます。肌を冷やして引き締め効果もあり快適な涼感を楽しめます。またヤケドの応急処置としても活用できます。
【さまざまな部位を冷やせる、3モード対応】
弱風、強風、冷却プレート+弱風の3つのモードがあります。首、額、頬、手首などさまざまな部位を効果的に冷やすことができます。
【USB-C充電で手軽に充電】
USB-C充電に対応しています。付属のケーブルや手持のケーブルを使用して手軽に充電できるので、長時間の使用でも安心です。
【手持ち、卓上、カラビナで利用可能】
手持ちで使うことはもちろん、卓上に置いて使うこともできます。さらに、付属のカラビナを利用して持ち運ぶことも可能です。屋外での使用や旅行など、様々なシーンで便利に活用できます。

用途
首、額、頬、手首などの冷却に。
色
ピンク
付属品
USBケーブル
入力電圧(V)
DC5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
82.5x60x185
充電時間(時間)
3
バッテリー容量(mAh)
2000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥1,700/税込¥1,870
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】扇風機 ハンディファン YL?004

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする