YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の LED電球
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 人感センサー付LED電球
A形LED 動体センサー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45332378
品番
LDA8LGM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
人や物の動きを検知して素早く自動点灯。
明暗センサー搭載で省エネ。周囲が明るい時は点灯しません。
センサー部分がなく自然な形。カバー付き器具にも使えます。
材質
ポリカーボネート、アルミニウム口
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
7.1
定格電圧(V)
100
口金
E26
本体質量(g)
78
全光束(Lm)
860
定格寿命(時間)
約40000
センサー
明暗動体検知センサー
電球形状
一般電球
定格入力電流(A)
0.12
光源色
電球色
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
60×110
配光角度(°)
260
明るさ
60W相当
電球の種類
LED