ニチフ
ニチフの 電路支持材/支持金具
ニチフの ケーブル支持具
ニチフの インサート
ケーブル支持具
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
45332603
品番
NCS6P-GRY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ポケットにFケーブルを差し込むだけで、束配線の干渉発熱や絶縁劣化が防止できます。
ワンタッチで吊りボルトにも固定できます。
RoHS指令の規制適合品
材質
ポリプロピレン(UL94V-0)
取付
6本(最大)
使用温度範囲(℃)
-15〜75
寸法L(mm)
89.5
寸法t(mm)
6
寸法W(mm)
91.5
適合吊りボルト
W3/8
適合電線径(Φmm)
Fケーブル/1.6、2.0、2.6の(2心、3心)
作業温度範囲(℃)
0〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応